曜日別特売

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M - バンドー化学
(13件のレビュー)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M内容量1本
全175種類を絞り込む
ベルトピッチ周長(mm)
175種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
材質
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35662846100S3M1083610.0ゴム-108
1,420
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662855100S3M1204010.0ゴム-120
1,420
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
35662864100S3M1234110.0ゴム-123
1,420
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662873100S3M1294310.0ゴム-129
1,420
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662882100S3M1324410.0ゴム-132
1,420
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
35662891100S3M1414710.0ゴム-141
1,420
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662907100S3M1444810.0ゴム-144
1,420
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662916100S3M1474910.0ゴム-147
1,420
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662925100S3M1505010.0ゴム-150
1,420
649
714(税込)
翌々日出荷
35662934100S3M1565210.0ゴム-156
1,470
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662943100S3M1595310.0ゴム-159
1,470
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662952100S3M1625410.0ゴム-162
1,470
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662961100S3M1685610.0ゴム-168
1,470
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662977100S3M1715710.0ゴム-171
1,470
659
725(税込)
12日以内出荷
返品不可
35662986100S3M1745810.0ゴム-174
1,470
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
35662995100S3M1775910.0ゴム-177
1,470
659
725(税込)
3日以内出荷
35663004100S3M1806010.0ゴム-180
1,470
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663013100S3M1836110.0ゴム-183
1,520
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663022100S3M1866210.0ゴム-186
1,520
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663031100S3M1896310.0ゴム-189
1,520
679
747(税込)
翌々日出荷
35663047100S3M1926410.0ゴム-192
1,520
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663056100S3M1956510.0ゴム-195
1,520
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
35663065100S3M1986610.0ゴム-198
1,520
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663074100S3M2016710.0ゴム-201
1,520
679
747(税込)
4日以内出荷
35663083100S3M2046810.0ゴム-204
1,520
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663092100S3M2076910.0ゴム-207
1,520
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
35663101100S3M2107010.0ゴム-210
1,520
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
35663117100S3M2137110.0ゴム-213
1,560
699
769(税込)
5日以内出荷
35663126100S3M2197310.0ゴム-219
1,560
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
35663135100S3M2227410.0ゴム-222
1,560
699
769(税込)
3日以内出荷
35663144100S3M2257510.0ゴム-225
1,560
699
769(税込)
当日出荷
35663153100S3M2287610.0ゴム-228
1,560
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663162100S3M2347810.0ゴム-234
1,560
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
35663171100S3M2377910.0ゴム-237
1,560
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
35663187100S3M2408010.0ゴム-240
1,560
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
35663196100S3M2438110.0ゴム-243
1,620
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
35663205100S3M2468210.0ゴム-246
1,620
729
802(税込)
当日出荷
35663214100S3M2498310.0ゴム-249
1,620
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663223100S3M2528410.0ゴム-252
1,620
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
35663232100S3M2558510.0ゴム-255
1,620
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
35663241100S3M2588610.0ゴム-258
1,620
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663266100S3M2678910.0ゴム-267
1,620
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663275100S3M2709010.0ゴム-270
1,620
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663284100S3M2739110.0ゴム-273
1,660
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
35663293100S3M2769210.0ゴム-276
1,660
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
35663302100S3M2799310.0ゴム-279
1,660
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663311100S3M2829410.0ゴム-282
1,660
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663327100S3M2859510.0ゴム-285
1,660
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
35663336100S3M2889610.0ゴム-288
1,660
759
835(税込)
8日以内出荷
35663345100S3M2919710.0ゴム-291
1,660
759
835(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35663932
2024-04-26
用途: ホームベーカリー修理

シロカのホームベーカリーのベルト交換に使いました。
サイズはちょっと幅が大きいかなと思いますが直りました。モノタロウ様ありがとうございます。

対象商品 : 35663092
2022-07-25
用途: 機械のメンテナンス
株式会社スタジオ鼎

6年間使用してるローラーミニコのドライブベルトが擦り減って空回りを始めたので、シンクロベルトの型番を調べて購入。
型番もすり減っていて少々調べるのに苦労をしましたが、取り替えて動作完璧です。

1が参考にしています
対象商品 : 35664011
2021-12-07
用途: ホームベーカリーの修理に購入

ホームベーカリーのベルトが切れたので注文しました。
一流メーカーのバンドー製なので耐久性も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35663932
2022-01-24
用途: ホームベーカリー修理

ホームベーカリーのベルトが裂けて巻き付き、回転ストップ。交換しました。メーカーは部品保有期間が過ぎており入手不可だったので、バンドー化学製の同等規格品で対応。完璧修理ができました。

対象商品 : 35663327
2022-04-22
用途: DC12v発電機のドライブベルトに使用
ハヤカワテックサービス業

思っていたサイズがピッタリで、材質もしっかりしており喜んでおります。

対象商品 : 35663932
2021-06-02
用途: ホームベーカリー羽根駆動用ベルト交換
農・林・水産業

プーリーの傾きによるベルト歯の摩耗のためプーリー軸のブッシュと併せて本品に交換、張り調整し、元どおりになりました。

対象商品 : 35663101
2021-04-02
用途: 芝刈機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

芝刈機が故障してしまい、内部を確認したところ、モーターの動力を刃に伝える部品が経年劣化で千切れていました。
部品に記載の番号を頼りに本部品を購入、上手く修理することができました。

対象商品 : 35663914
2020-09-04
用途: ホームベーカリー(Siroca SHB-212)内のベルト交換の為
その他業種

付属ベルトが劣化で破壊した為、サイズが合う物を探していたのですが、装着してみるとピッタリでした。到着が早かったのも助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする