曜日別特売

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M - バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M - バンドー化学

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M内容量1本
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
材質
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35664544150S3M1083615.0ゴム-108
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664553150S3M1204015.0ゴム-120
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664562150S3M1234115.0ゴム-123
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664571150S3M1294315.0ゴム-129
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664587150S3M1324415.0ゴム-132
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664596150S3M1414715.0ゴム-141
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664605150S3M1444815.0ゴム-144
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664614150S3M1474915.0ゴム-147
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664623150S3M1505015.0ゴム-150
2,210
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664632150S3M1565215.0ゴム-156
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664641150S3M1595315.0ゴム-159
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664657150S3M1625415.0ゴム-162
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664666150S3M1685615.0ゴム-168
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664675150S3M1715715.0ゴム-171
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664684150S3M1745815.0ゴム-174
2,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
35664693150S3M1775915.0ゴム-177
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664702150S3M1806015.0ゴム-180
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664711150S3M1836115.0ゴム-183
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664727150S3M1866215.0ゴム-186
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664736150S3M1896315.0ゴム-189
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664745150S3M1926415.0ゴム-192
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664754150S3M1956515.0ゴム-195
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664763150S3M1986615.0ゴム-198
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664772150S3M2016715.0ゴム-201
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664781150S3M2046815.0ゴム-204
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
35664797150S3M2076915.0ゴム-207
2,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664806150S3M2107015.0ゴム-210
2,380
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35664815150S3M2137115.0ゴム-213
2,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
35664824150S3M2197315.0ゴム-219
2,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664833150S3M2227415.0ゴム-222
2,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664842150S3M2257515.0ゴム-225
2,450
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35664851150S3M2287615.0ゴム-228
2,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664867150S3M2347815.0ゴム-234
2,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35664876150S3M2377915.0ゴム-237
2,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664885150S3M2408015.0ゴム-240
2,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664894150S3M2438115.0ゴム-243
2,510
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664903150S3M2468215.0ゴム-246
2,510
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
35664912150S3M2498315.0ゴム-249
2,510
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35664921150S3M2528415.0ゴム-252
2,510
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664937150S3M2558515.0ゴム-255
2,510
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664946150S3M2588615.0ゴム-258
2,510
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35664955150S3M2648815.0ゴム-264
2,510
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664964150S3M2678915.0ゴム-267
2,510
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
35664973150S3M2709015.0ゴム-270
2,510
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35664982150S3M2739115.0ゴム-273
2,610
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35664991150S3M2769215.0ゴム-276
2,610
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35665007150S3M2799315.0ゴム-279
2,610
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35665016150S3M2829415.0ゴム-282
2,610
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
35665025150S3M2859515.0ゴム-285
2,150
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
35665034150S3M2889615.0ゴム-288
2,610
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする