曜日別特売

シティースクーター S-1

シティースクーター S-1 - MICHELIN(ミシュラン)

街乗りの足をしっかりサポートするハイパフォーマンスタイヤ
ドライグリップを確保する為にパターンは大型トレッドブロックを採用。
センター部のジグザググルーブが直進安定性と高い排水性を発揮。
耐摩耗性を追求したラバー・コンパウンドを採用。

用途フロント・リア用リム径(inch)10タイプTL/TTパターンS-1内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN S1は回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357408018380703.00-1042J
オープン
取扱い終了
代替品有
357408178380803.50-1051J
オープン
取扱い終了
代替品有
3574082683809090/90-1050J
オープン
取扱い終了
35740835008870100/80-1053J
オープン
取扱い終了
35740844838100100/90-1056J
オープン
取扱い終了
35740853857420110/80-1058J
オープン
取扱い終了
35740862885130130/70-1062J
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3574080183807017504935700730838070 S1 MICHELIN(ミシュラン) 17504935S1MICHELIN(ミシュラン)1本
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3574081783808017504944700720838080 S1 MICHELIN(ミシュラン) 17504944S1MICHELIN(ミシュラン)1本
9,498
欠品中
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする