プログラム定温乾燥器
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備しています。
任意の動作温度設定可能な独立過昇防止装置を採用し、安全性に配慮しています。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。また樹脂製ハンドルは出っ張りがなく、引掛け事故を防止します。
ドアパッキンには耐熱性シリコンを採用し、有害なガスの発生がなく、断熱効果に優れています。
安全装置として、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサ断線時、ヒーターオフ)を備えています。
付属品棚板レール2組、棚板2枚
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
安全装置液体膨張式サーモスタット(完全独立式・動作温度設定可能)、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御SSR出力
温度分布(幅)25℃ at300℃
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
保証期間3年
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装仕上げ
棚ピッチ(mm)35
対流方式自然対流
プログラム機能最大8ステップ4パターンの温度勾配プログラム
内容量1台
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35738245 | EOP-300B | 55662958 | EOP-300V |
![]() |
プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 | アズワン | 1台 | ¥117,000 税込¥128,700 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
35738254 | EOP-450B | 55662967 | EOP-450V |
![]() |
プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 | アズワン | 1台 | ¥137,000 税込¥150,700 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
35738263 | EOP-600B | 55662976 | EOP-600V |
![]() |
プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 | アズワン | 1台 | ¥159,000 税込¥174,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
35738272 | EOP-700B | 55662985 | EOP-700V |
![]() |
プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 | アズワン | 1台 | ¥159,000 税込¥174,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |