冷却水循環装置 LTCi
超小型コンプレッサを搭載したコンパクトサイズです。
コンプレッサをインバーター制御した省エネタイプです。
冷却タンクの透明窓から水量が確認できます。
- 材質
- 本体/スチール(メラミン焼付塗装)
冷却コイル/銅管ニッケルメッキ処理
- 付属品
- ホース1m(内径Φ9mm)×2本
- 質量(kg)
- 約8
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 約1.8 3Pプラグ
- 水槽容量(L)
- リザーバータンク0.4
- 温度制御方式
- PID制御
- 適合チューブ内径(Φmm)
- 9
- 保証期間
- 3年
- ノズル外径(Φmm)
- (循環)11
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 140×280×313(突起部除く)
- 外寸法(mm)
- 140×280×313(突起部除く)
- 使用可能液体
- 水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
- 冷媒
- R134a
- 冷却能力(W)
- 150(at25℃)
- 循環方式
- 密閉系向循環
- 安全機能
- 温度ヒューズ、フロートスイッチ
- 内容量
- 1台
注意
※性能は室温25℃、定格電源電圧、無負荷時の値です。※水槽温度35℃以上では冷凍機保護のため停止します。加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ













