曜日別特売

プーリー

プーリー - NTBプーリー - NTBプーリー - NTBプーリー - NTBプーリー - NTBプーリー - NTBプーリー - NTBプーリー - NTB
(17件のレビュー)
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
パーツNo.
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35764592PLS-01スズキ21120-04C04アドレスV100、セピア
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35764601PLS-02スズキ21120-43E03レッツⅡ
7,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
35764617PLY-01ヤマハ3KJ-17620-204LV/4JP ジョグアプリオ・3KJジョグ・5AU ビーノ
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
35764626PLY-02ヤマハ3KJ-17620-004KNギア・5AU9/A~L ビーノ
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35764635PLH-01ホンダ22110-GAH-690DIO/SR、チェスタ(AF18,25,27,28,34,35)【-ZXを除く】、タクト(AF24,30,31,51)
7,650
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
35764644PLH-02ホンダ22110-GBC-000AF56/57/63 Smart DIO AF55 crea Scoopy AF61 Today
5,050
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
35764653PLH-03ホンダ22110-GW3-000HF05 リード90/HF09 ジョーカー90
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
24185288PLH-04ホンダ22110-GBL-700、22110-GR1-880DIO-ZX(AF28,35)、リード(AF20)、ジャイロX(TD01-2100001~)、ジァイロUP(TA01)、ジャイロキャノピー(TA02)
7,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
52956672PLH-05ホンダ22110-GFM-970ベンリー(プロ)110JA09、リード110JF19、デイオ110JF31
4,570
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
24779004PLH-06ホンダ22110-GFZ-000ジャイロ X TD02、ジャイロキャノピー TA03
4,280
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
66424061PLH-07ホンダ22110-GGZ-J00
B3K-17620-00
タクト AF75/AF79
ダンク AF74/AF78
ジョルノ AF77
JOG AY01
Vino AY02
4,230
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24779004
2025-09-21
用途: ジャイロキャノピー4st用に購入
S.P.Wサービス業

ジャイロキャノピー4st用に問題なく使えてます
またよろしくお願いいたします

1が参考にしています
対象商品 : 24779004
2023-06-17
用途: バイクのメンテナンス
ライフデリ横浜都筑・緑店卸売・小売業

さすが純正パーツです
部品精度には特に何も問題はありません

対象商品 : 24779004
2023-05-07
用途: ジャイロキャノピー消耗部品の交換
ケアカム卸売・小売業

純正のプーリーと遜色なく、同様の使用感です。耐久性も問題ないと思います。

対象商品 : 35764653
2021-02-13
用途: バイク整備
ミツバその他業種

バイクの整備のため購入しました。モノタロウ製品なので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 24779004
2021-02-03
用途: メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

純正品と比較しても特に遜色なく使用出来、価格も安く満足できる商品です。

対象商品 : 35764644
2019-11-09
用途: 原付のメンテ
建設業・工事業

AF62に使用。
ベルト交換時に同時交換しました。
消耗品なので、定期的に交換。

対象商品 : 52956672
2020-03-21
用途: ベンリィ110に使用
サービス業

ベンリィ110の純正同等品とのことで使用しましたが、純正とは内側の形が微妙に違います。ローラーが収まる部分が若干浅く、ランププレートに接する中心部も純正より微妙に高く、そのため無変速時(スタート時)の状態で純正プーリーよりフェイス面が変速側にせり出て、ベルトがボス側に落ちない状態になります。なので発進時、毎回二速発進をしているようなモタつきを味わうことになります。純正に比べて千円以上の安さに釣られて購入しましたが、大失敗でした。ストップ&ゴーを繰り返す配達業務などに使用したら、ストレスが溜まること請け合い。正直オススメできません。

7が参考にしています
対象商品 : 52956672
2018-11-05
用途: 交換
飲食業

dio110 jf31で使用。誰かが書いていたが、これはNTBの設計ミスかも知れない。何かおかしいなとは思っていたが。しっかり確認したらベルトが落ちきれていなかった。原因は純正ウエイトローラーの直径18mmに合っていないため、ランプレートが最後までプーリーに収まらない。すなわちボスの突き出しが短くなり、ベルトが落ちきれない。さらに純正ウエイトローラー は16gだが、これでは変速が遅くなる(加速重視)。今は17gで様子を見ている。今後、シム(2.5~3mm)で調整を図り、その後ウエイトローラーに手をつけようと思う。プーリー表面自体は問題ないので、多少知識のある方なら使えるとは思う。マッチするウエイトローラーが有ればそれでも良いがなさそうだ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする