コンパクトサイクル用ワンタッチバスケット(太口ハンドルステム用)

コンパクトサイクル用ワンタッチバスケット(太口ハンドルステム用) - GRK
(1件のレビュー)

ハンドルバーに引っ掛けるフックを幅広に設定し、突出し量も少ないため、使用時の安定性がアップしました。
専用ブラケットは、外径36mmまでのハンドルポストに対応しており、ポスト径のサイズに合わせて固定ボルトでロック可能です。
専用ブラケットが分離型の為、取り付け調整幅が広く、様々な自転車に対応します。
Φ36mmまでのステム径に対応。

仕様突き出し量:25mm材質スチールパールシルバー高さ(mm)240-190質量(g)950下部寸法(mm)230×180上部寸法(mm)275~270×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36299907CO-7
3,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299907
2014-08-21
用途: 折り畳み自転車へ取付
山下事務所

手頃な物がなかなか見つからずにいたところ、こちらのサイトでちょうどの物を見つけ、早速、購入、取付しました。
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする