CO-7 コンパクトサイクル用ワンタッチバスケット(太口ハンドルステム用) GRK 36299907

CO-7 コンパクトサイクル用ワンタッチバスケット(太口ハンドルステム用) GRK 36299907 CO-7 コンパクトサイクル用ワンタッチバスケット(太口ハンドルステム用) GRK 36299907

コンパクトサイクル用ワンタッチバスケット(太口ハンドルステム用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299907 品番CO-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280

ハンドルバーに引っ掛けるフックを幅広に設定し、突出し量も少ないため、使用時の安定性がアップしました。
専用ブラケットは、外径36mmまでのハンドルポストに対応しており、ポスト径のサイズに合わせて固定ボルトでロック可能です。
専用ブラケットが分離型の為、取り付け調整幅が広く、様々な自転車に対応します。
Φ36mmまでのステム径に対応。

仕様突き出し量:25mm 材質スチール パールシルバー 高さ(mm)240-190 質量(g)950 下部寸法(mm)230×180 上部寸法(mm)275〜270×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299907
2014-08-21
用途:
折り畳み自転車へ取付
山下事務所 様

手頃な物がなかなか見つからずにいたところ、こちらのサイトでちょうどの物を見つけ、早速、購入、取付しました。
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする