タンピングランマー

タンピングランマー 三笠産業[工具]

三笠開発のダブルエアークリーナーを標準装備しておりますので、メンテナンスの手間を省きエンジン寿命を延ばします。
クランクケース一体型のダブルエアークリーナーを装備しています。
新設計の防振ハンドルにより、作業時の手腕振動を3~4割低減しました(メーカー比)。またエンジンカバーには、タコアワーメーターを標準装備しており、作業時のエンジン回転数や停止時の通算運転時間の確認が出来ます。
フートはメタルシートに耐摩耗性の高張力鋼を使用し、硬く締まった路盤でも安定した作業が行える三笠特許の底面形状です。(特許取得済)
ベローズは内面に網目状にリフを設けたので、ネジレに強く安定した転圧作業ができます。(特許取得済)
三笠オリジナルの調速レバーを採用していますので、ジャンプ量を変えて路盤に合わせた転圧力が容易に選べます。
ハンドル側面とエンジン下側には、プロテクターを装備しています。

仕様(衝撃数)10.7~11.6Hz(644~695v.p.m) トラスコ品番465-6032 ストローク(mm)30~70 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 寸法A(mm)1025 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 寸法B(mm)350 寸法C(mm)71 打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.8/2.1 機械本体質量(kg)62 エンジン型式ロビン EH09-2F 4サイクル 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36557692 MT-55L
368,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36557692 MT-55L 78555785 MT-55H MT-55H タンピングランマー 三笠産業[工具] 78555785 タンピングランマー 三笠産業[工具] 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする