曜日別特売

T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-40)

T-BLEND  4サイクルエンジンオイル(10W-40) - MIKADO(ミカド)
(21件のレビュー)

MA規格適合品であらゆる4サイクルの2輪車に対応しています。

用途2輪用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※2サイクルエンジンには使用不可です。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35804702MA/SJ 10W-40鉱物油10W-40SJ
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: 50年前のOHVエンジンに使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

基本鉱物油なので、このオイルを使用、コスパが良い、
5000千㌔~3000千㌔入替しています、問題なく使用中

1が参考にしています
対象商品 : 35804702
2021-04-05
用途: バイクのエンジンオイル交換
農・林・水産業

バイクのエンジンオイル交換に活用して居ます。安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35804702
2017-10-05
用途: バイク
江崎新聞店運輸・通信業

3000Km毎に交換していますが支店のバイクの
メンテに使用しています。
安価でバンバン使える!!

1が参考にしています
対象商品 : 35804702
2017-03-25
用途: エンジンオイルの交換
カフェ&キッチン グラム

頻繁にオイル交換をするので助かります。高級なオイルにひけをとらない。

2が参考にしています
対象商品 : 35804702
2016-05-08
用途: リッターバイクのエンジンオイルとして

SC54-CB1300に使用しました。純正オイル以外の安いオイルはクラッチの切れが悪くなる傾向がありましたが、こちらのオイルはそのようなことも無く良好です。またリピートしたいです。

5が参考にしています
対象商品 : 35804702
2016-04-14
用途: オイル交換
株式会社 RAY自動車・二輪車・自転車関連業

経済的です。
いつも使ってますが、125ccまでなら安心して使えます。

対象商品 : 35804702
2015-02-14
用途: CBR600RR国内仕様

3000~5000Km毎に換えています。
フィルターは二回毎に交換。
高速道路での使用が主体ですがとくに問題なく快適に乗っております。

1が参考にしています
対象商品 : 35804702
2015-05-04
用途: バイクに使用です。

充分満足できるオイルです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする