コガネイ
TACバルブ
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
5
有効断面積(mm
2
)(CV値)
5.5(0.27)
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
0~60
材質
本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
配管接続口径
ポート数
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35808306
31P
55
めねじRc1/8
3
押ボタンスプリングリターン形、NC/NO共用形
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
35808315
41P
70
めねじRc1/8(3(R2)・5(R1)はM5×0.8)
5
押ボタンスプリングリターン形
¥
7,210
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
35808324
41PP
75
めねじRc1/8(3(R2)・5(R1)はM5×0.8)
5
押しボタンダブルアクション保持形
¥
8,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください