曜日別特売

PXベルト P3M形

PXベルト P3M形 - 椿本チエインPXベルト P3M形 - 椿本チエイン
(6件のレビュー)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1内容量1本
390件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
材質
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35882226BG120P3M6-530406ゴム120
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882235BG123P3M6-530416ゴム123
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882244BG138P3M6-530466ゴム138
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882253BG141P3M6-530476ゴム141
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882262BG144P3M6-530486ゴム144
640
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
35882271BG147P3M6-530496ゴム147
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882287BG150P3M6-530506ゴム150
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882296BG153P3M6-530516ゴム153
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882305BG159P3M6-530536ゴム159
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882314BG162P3M6-530546ゴム162
640
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882323BG171P3M6-530576ゴム171
651
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
35882332BG174P3M6-530586ゴム174
651
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
35882341BG177P3M6-530596ゴム177
651
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882357BG183P3M6-530616ゴム183
664
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882366BG186P3M6-530626ゴム186
664
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
35882375BG192P3M6-530646ゴム192
664
459
505(税込)
26日以内出荷
返品不可
35882384BG195P3M6-530656ゴム195
664
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882393BG198P3M6-530666ゴム198
664
459
505(税込)
26日以内出荷
返品不可
35882402BG201P3M6-530676ゴム201
664
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
35882411BG207P3M6-530696ゴム207
664
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882427BG210P3M6-530706ゴム210
664
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882436BG213P3M6-530716ゴム213
680
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882445BG219P3M6-530736ゴム219
680
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
35882454BG222P3M6-530746ゴム222
680
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882463BG225P3M6-530756ゴム225
680
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
35882472BG231P3M6-530776ゴム231
680
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882481BG234P3M6-530786ゴム234
691
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
35882497BG237P3M6-530796ゴム237
691
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882506BG240P3M6-530806ゴム240
691
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882515BG243P3M6-530816ゴム243
691
479
527(税込)
26日以内出荷
返品不可
35882524BG246P3M6-530826ゴム246
718
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882533BG252P3M6-530846ゴム252
718
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882542BG255P3M6-530856ゴム255
718
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882551BG264P3M6-530886ゴム264
736
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882567BG270P3M6-530906ゴム270
736
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882576BG273P3M6-530916ゴム273
760
529
582(税込)
26日以内出荷
返品不可
35882585BG276P3M6-530926ゴム276
760
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882594BG279P3M6-530936ゴム279
776
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
35882603BG285P3M6-530956ゴム285
776
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882612BG288P3M6-530966ゴム288
776
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882621BG291P3M6-530976ゴム291
776
539
593(税込)
26日以内出荷
返品不可
35882637BG294P3M6-530986ゴム294
776
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882655BG303P3M6-5301016ゴム303
776
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882664BG306P3M6-5301026ゴム306
776
539
593(税込)
26日以内出荷
返品不可
35882673BG309P3M6-5301036ゴム309
776
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882682BG312P3M6-5301046ゴム312
776
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882691BG318P3M6-5301066ゴム318
789
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882707BG330P3M6-5301106ゴム330
789
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882716BG339P3M6-5301136ゴム339
800
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
35882725BG345P3M6-5301156ゴム345
800
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35883592
2022-03-05
用途: 減速機用プーリーベルト
電子工房SAZAN

至近距離のアタッチメントで駆動する減速機試作でしたが、ノンスリップで、静音駆動ができ
満足しています。

対象商品 : 35886977
2018-07-18
用途: 機械メンテナンス時
株式会社希翔製造業

急な機械の故障で、困っていたところに部品が見つかり大変助かりました。

対象商品 : 35882305
2017-01-22
用途: ラジコン用ベルト

タミヤのベルトドライブラジコンに。幅が太いので真っ二つにしないといけないのですが、部品の試作にはちょうどいいです。。

対象商品 : 35882262
2014-06-30
用途: ホビー

古いラジコンのメンテナンスに使うのですがメーカーではすでに廃品で入手できなくて探していました。若干幅が違いますが十分使えました。この用途から検索できるとありがたいですね。

対象商品 : 35886426
2021-02-07
用途: 工具の補修
有限会社宮田製作所

日東の工具のベルト破損で、工具屋では、もう部品がありませんと言われたのですが、有るもんですねぇ。どんだけの種類あるんですかねぇ?大したもんだ。

対象商品 : 35882865
2014-08-28
用途: ラジコンカーのスペアパーツに使いました

ラジコンカーの駆動部に使いました。
数年前の物に代用で使用したのですが2ヶ月ほどで切れてしまいました。
別の車にも使ったのですが2~3週間でだいぶ延びています。
対油性がないのでしょうか? 寿命が短すぎるのではないのでしょうか?
元々のベルトは三星だったのですが耐久性に違いがあるのでしょうか?
追加で購入したのですが、耐久性が弱いようでしたら交換していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、耐油性のデータはございませんので、お答えいたしかねます。
(※別途耐油仕様のメーカー商品がありますが、現在弊社での販売および販売予定はございません。)
寿命・耐久性につきましても、ご使用環境等にもよりますので、こちらでの回答は控えさせて頂きます。
なお、こ返品不可商品のため、ご使用後の返品等はお受けいたしかねます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする