PXベルト P14M形

PXベルト P14M形 - 椿本チエイン

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

材質ゴムピッチ(mm)14内容量1本
285件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
種類
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35927017BG1120P14M408040PXベルト1120
20,200
取扱い終了
返品不可
35927044BG1190P14M408540PXベルト1190
21,200
取扱い終了
返品不可
35927062BG1246P14M408940PXベルト1246
22,000
取扱い終了
返品不可
35927087BG1344P14M409640PXベルト1344
22,900
取扱い終了
返品不可
35927105BG1400P14M4010040PXベルト1400
23,600
取扱い終了
返品不可
35927123BG1540P14M4011040PXベルト1540
24,900
取扱い終了
返品不可
35927141BG1610P14M4011540PXベルト1610
25,600
取扱い終了
返品不可
35927166BG1652P14M4011840PXベルト1652
26,000
取扱い終了
返品不可
35927184BG1680P14M4012040PXベルト1680
26,200
取扱い終了
返品不可
35927202BG1736P14M4012440PXベルト1736
26,900
取扱い終了
返品不可
35927227BG1778P14M4012740PXベルト1778
27,100
取扱い終了
返品不可
35927245BG1806P14M4012940PXベルト1806
27,600
取扱い終了
返品不可
35927263BG1890P14M4013540PXベルト1890
28,700
取扱い終了
返品不可
35927281BG1960P14M4014040PXベルト1960
29,300
取扱い終了
返品不可
35927306BG2002P14M4014340PXベルト2002
30,000
取扱い終了
返品不可
35927324BG2100P14M4015040PXベルト2100
30,700
取扱い終了
返品不可
35927342BG2240P14M4016040PXベルト2240
31,800
取扱い終了
返品不可
35927367BG2310P14M4016540PXベルト2310
32,200
取扱い終了
返品不可
35927385BG2380P14M4017040PXベルト2380
32,400
取扱い終了
返品不可
35927403BG2450P14M4017540PXベルト2450
33,300
取扱い終了
返品不可
35927421BG2590P14M4018540PXベルト2590
34,700
取扱い終了
返品不可
35927446BG2660P14M4019040PXベルト2660
35,100
取扱い終了
返品不可
35927464BG2800P14M4020040PXベルト2800
36,200
取扱い終了
返品不可
35927482BG3150P14M4022540PXベルト3150
40,200
取扱い終了
返品不可
35927507BG3360P14M4024040PXベルト3360
42,700
取扱い終了
返品不可
35927525BG3500P14M4025040PXベルト3500
44,000
取扱い終了
返品不可
35927543BG3850P14M4027540PXベルト3850
47,600
取扱い終了
返品不可
35927577BG4004P14M4028640PXベルト4004
49,100
取扱い終了
返品不可
35927595BG4508P14M4032240PXベルト4508
53,600
取扱い終了
返品不可
35927613BG1120P14M608060PXベルト1120
30,200
取扱い終了
返品不可
35927631BG1190P14M608560PXベルト1190
32,400
取扱い終了
返品不可
35927656BG1246P14M608960PXベルト1246
33,100
取扱い終了
返品不可
35927674BG1344P14M609660PXベルト1344
34,900
取扱い終了
返品不可
35927692BG1400P14M6010060PXベルト1400
35,800
取扱い終了
返品不可
35927717BG1540P14M6011060PXベルト1540
37,300
取扱い終了
返品不可
35927735BG1610P14M6011560PXベルト1610
38,200
取扱い終了
返品不可
35927753BG1652P14M6011860PXベルト1652
38,900
取扱い終了
返品不可
35927771BG1680P14M6012060PXベルト1680
39,100
取扱い終了
返品不可
35927796BG1736P14M6012460PXベルト1736
40,200
取扱い終了
返品不可
35927814BG1778P14M6012760PXベルト1778
40,900
取扱い終了
返品不可
35927832BG1806P14M6012960PXベルト1806
41,100
取扱い終了
返品不可
35927857BG1890P14M6013560PXベルト1890
42,400
取扱い終了
返品不可
35927875BG1960P14M6014060PXベルト1960
43,300
取扱い終了
返品不可
35927893BG2002P14M6014360PXベルト2002
44,000
取扱い終了
返品不可
35927927BG2100P14M6015060PXベルト2100
45,800
取扱い終了
返品不可
35927945BG2240P14M6016060PXベルト2240
47,300
取扱い終了
返品不可
35927963BG2310P14M6016560PXベルト2310
48,200
取扱い終了
返品不可
35927981BG2380P14M6017060PXベルト2380
49,100
取扱い終了
返品不可
35928006BG2450P14M6017560PXベルト2450
50,000
取扱い終了
返品不可
35928024BG2590P14M6018560PXベルト2590
52,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする