曜日別特売

ウルトラPXベルト UP3M形

ウルトラPXベルト UP3M形 - 椿本チエイン
(4件のレビュー)

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。

材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1内容量1本
390件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899857BG120UP3M6-HC406120
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899866BG123UP3M6-HC416123
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899875BG138UP3M6-HC466138
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899893BG141UP3M6-HC476141
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899902BG144UP3M6-HC486144
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899911BG147UP3M6-HC496147
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899927BG150UP3M6-HC506150
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899936BG153UP3M6-HC516153
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899945BG159UP3M6-HC536159
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899954BG162UP3M6-HC546162
760
549
604(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899972BG171UP3M6-HC576171
776
559
615(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899981BG174UP3M6-HC586174
776
559
615(税込)
26日以内出荷
返品不可
35899997BG177UP3M6-HC596177
776
559
615(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900006BG183UP3M6-HC616183
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900015BG186UP3M6-HC626186
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900033BG192UP3M6-HC646192
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900042BG195UP3M6-HC656195
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900051BG198UP3M6-HC666198
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900067BG201UP3M6-HC676201
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900076BG207UP3M6-HC696207
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900094BG210UP3M6-HC706210
800
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900103BG213UP3M6-HC716213
813
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900112BG219UP3M6-HC736219
813
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900121BG222UP3M6-HC746222
813
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900146BG225UP3M6-HC756225
813
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900155BG231UP3M6-HC776231
813
579
637(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900164BG234UP3M6-HC786234
829
599
659(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900173BG237UP3M6-HC796237
829
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
35900182BG240UP3M6-HC806240
829
599
659(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900207BG243UP3M6-HC816243
829
599
659(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900216BG246UP3M6-HC826246
842
599
659(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900225BG252UP3M6-HC846252
842
599
659(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900234BG255UP3M6-HC856255
842
599
659(税込)
当日出荷
35900252BG264UP3M6-HC886264
869
629
692(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900261BG270UP3M6-HC906270
869
629
692(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900277BG273UP3M6-HC916273
884
639
703(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900286BG276UP3M6-HC926276
884
639
703(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900304BG279UP3M6-HC936279
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900313BG285UP3M6-HC956285
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900322BG288UP3M6-HC966288
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900347BG291UP3M6-HC976291
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900356BG294UP3M6-HC986294
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900365BG300UP3M6-HC1006300
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900374BG303UP3M6-HC1016303
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900392BG306UP3M6-HC1026306
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900401BG309UP3M6-HC1036309
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900417BG312UP3M6-HC1046312
896
649
714(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900435BG318UP3M6-HC1066318
924
669
736(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900444BG330UP3M6-HC1106330
924
669
736(税込)
26日以内出荷
返品不可
35900453BG339UP3M6-HC1136339
936
679
747(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35901862
2022-03-06
用途: 減速機用試作の駆動ベルト
電子工房SAZAN

数本購入した中の1本で、駆動時の静寂性に優れています。

対象商品 : 35901844
2018-07-05
用途: 小型エンジンスターター減速用ベルトに使用
運輸・通信業

既存のベルトより張り腰の強さに満足してます。
耐久性も期待してます。

対象商品 : 35899972
2015-03-04
用途: 模型の駆動

製品サイズを考えれば引張り強度はトップクラスだと思いました。総じて高品質。贅沢を言えば更に柔軟性が増せば良いかと思います。

対象商品 : 35899972
2015-03-04
用途: 模型の駆動

性能は素晴らしいと思いますが、黄や赤などカラーが選べると更に利用価値が上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする