曜日別特売

ウルトラPXベルト UP8M形

ウルトラPXベルト UP8M形 - 椿本チエイン

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5内容量1本
346件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
ベルト形
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35918845BG480UP8M15-HC-6015480UP8M
4,3302,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
35918863BG512UP8M15-HC-6415512UP8M
4,5103,098
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
35918881BG520UP8M15-HC-6515520UP8M
4,5603,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35918906BG536UP8M15-HC-6715536UP8M
4,6403,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
35918924BG560UP8M15-HC-7015560UP8M
4,7303,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
35918942BG584UP8M15-HC-7315584UP8M
4,9303,398
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
35918967BG600UP8M15-HC-7515600UP8M
5,0003,500
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
35918985BG616UP8M15-HC-7715616UP8M
5,0903,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919003BG632UP8M15-HC-7915632UP8M
5,1603,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919021BG640UP8M15-HC-8015640UP8M
5,2003,598
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
残り4点です
35919046BG656UP8M15-HC-8215656UP8M
5,3103,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919064BG680UP8M15-HC-8515680UP8M
5,4403,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919073BG712UP8M15-HC-8915712UP8M
5,6203,898
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919091BG720UP8M15-HC-9015720UP8M
5,6903,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
35919116BG752UP8M15-HC-9415752UP8M
5,8903,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919134BG760UP8M15-HC-9515760UP8M
5,9304,098
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919152BG776UP8M15-HC-9715776UP8M
6,0004,198
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919177BG800UP8M15-HC-10015800UP8M
6,1104,198
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919195BG816UP8M15-HC-10215816UP8M
6,1804,298
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
35919213BG832UP8M15-HC-10415832UP8M
6,2704,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919231BG840UP8M15-HC-10515840UP8M
6,2704,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919256BG848UP8M15-HC-10615848UP8M
6,3104,398
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919274BG856UP8M15-HC-10715856UP8M
6,3804,398
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919292BG880UP8M15-HC-11015880UP8M
6,5104,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919317BG896UP8M15-HC-11215896UP8M
6,5604,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919326BG912UP8M15-HC-11415912UP8M
6,6904,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919344BG920UP8M15-HC-11515920UP8M
6,6904,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919362BG936UP8M15-HC-11715936UP8M
6,8004,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919387BG944UP8M15-HC-11815944UP8M
6,9104,798
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919405BG960UP8M15-HC-12015960UP8M
6,9104,798
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919423BG984UP8M15-HC-12315984UP8M
7,0904,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919441BG1000UP8M15-HC-125151000UP8M
7,1804,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919466BG1032UP8M15-HC-129151032UP8M
7,4005,098
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919484BG1040UP8M15-HC-130151040UP8M
7,4405,198
5,198
5,718(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919502BG1056UP8M15-HC-132151056UP8M
7,5305,198
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919527BG1080UP8M15-HC-135151080UP8M
7,6205,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919545BG1096UP8M15-HC-137151096UP8M
7,7105,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919554BG1120UP8M15-HC-140151120UP8M
7,8405,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919572BG1128UP8M15-HC-141151128UP8M
7,8905,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919597BG1152UP8M15-HC-144151152UP8M
8,0205,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919615BG1160UP8M15-HC-145151160UP8M
8,0705,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919633BG1192UP8M15-HC-149151192UP8M
8,2205,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919651BG1200UP8M15-HC-150151200UP8M
8,2705,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919676BG1208UP8M15-HC-151151208UP8M
8,2705,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919694BG1216UP8M15-HC-152151216UP8M
8,3305,798
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919712BG1248UP8M15-HC-156151248UP8M
8,5105,898
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919737BG1264UP8M15-HC-158151264UP8M
8,5605,898
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919755BG1280UP8M15-HC-160151280UP8M
8,6705,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
35919764BG1304UP8M15-HC-163151304UP8M
8,7605,998
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
35919782BG1320UP8M15-HC-165151320UP8M
8,8006,098
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする