曜日別特売

タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

タイミングベルト T10形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト
(2件のレビュー)

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

種類タイミングベルトベルト形T10材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10内容量1本
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
タイプ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36139722T10-15-37103701537標準4.5
3,760
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36139756T10-15-40104001540標準4.5
3,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36139783T10-15-41104101541標準4.5
3,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
36139817T10-15-44104401544標準4.5
3,950
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
36139844T10-15-45104501545標準4.5
3,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36139871T10-15-50105001550標準4.5
4,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
36139905T10-15-53105301553標準4.5
4,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36139932T10-15-55105501555標準4.5
4,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
36139966T10-15-56105601556標準4.5
4,790
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
36139993T10-15-60106001560標準4.5
4,790
3,198
3,518(税込)
当日出荷
36140027T10-15-61106101561標準4.5
5,030
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140054T10-15-63106301563標準4.5
5,030
3,398
3,738(税込)
当日出荷
36140081T10-15-65106501565標準4.5
5,030
3,398
3,738(税込)
当日出荷
36140115T10-15-66106601566標準4.5
5,240
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
36140142T10-15-69106901569標準4.5
5,240
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140176T10-15-70107001570標準4.5
5,240
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36140203T10-15-72107201572標準4.5
5,530
3,698
4,068(税込)
当日出荷
36140237T10-15-75107501575標準4.5
5,530
3,698
4,068(税込)
当日出荷
36140264T10-15-78107801578標準4.5
5,830
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140291T10-15-80108001580標準4.5
5,830
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
36140325T10-15-81108101581標準4.5
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140352T10-15-84108401584標準4.5
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140386T10-15-85108501585標準4.5
6,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
36140413T10-15-88108801588標準4.5
6,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
36140447T10-15-89108901589標準4.5
6,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140474T10-15-90109001590標準4.5
6,150
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
36140501T10-15-91109101591標準4.5
6,310
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
36140535T10-15-92109201592標準4.5
6,310
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140562T10-15-94109401594標準4.5
6,310
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140596T10-15-95109501595標準4.5
6,310
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
36140623T10-15-96109601596標準4.5
6,490
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140657T10-15-97109701597標準4.5
6,490
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140684T10-15-98109801598標準4.5
6,490
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140711T10-15-10010100015100標準4.5
6,490
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
36140745T10-15-10110101015101標準4.5
6,850
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
36140772T10-15-10510105015105標準4.5
6,850
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
36140806T10-15-10810108015108標準4.5
7,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140833T10-15-11010110015110標準4.5
7,300
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
36140867T10-15-11110111015111標準4.5
7,590
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
36140894T10-15-11410114015114標準4.5
7,590
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140921T10-15-11510115015115標準4.5
7,590
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
36140955T10-15-12010120015120標準4.5
7,710
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
36140982T10-15-12110121015121標準4.5
7,930
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
36141016T10-15-12410124015124標準4.5
7,930
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
36141043T10-15-12510125015125標準4.5
7,930
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
36141077T10-15-13010130015130標準4.5
8,020
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
36141104T10-15-13210132015132標準4.5
8,350
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
36141131T10-15-13510135015135標準4.5
8,350
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
36141165T10-15-13810138015138標準4.5
8,610
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
36141192T10-15-13910139015139標準4.5
8,610
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36140535
2022-07-04
用途: 機械の消耗予備品として購入
製造業

ヨーロッパ製の機械の駆動部分にT10が使われており、緊急に必要だったので購入。一時的にしのぐためなので、機械の規格の幅より狭い物だったが、想定期間内は問題なく駆動できました。

対象商品 : 36148411
2022-07-20
用途: 機械のメンテナンス用の部品
有限会社 コスモ研究所

メンテナンスの部品の購入依頼。問題なく使用されているようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする