曜日別特売

スーパートルクタイミングプーリ S8M形

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全196種類を絞り込む
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅
196種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36153826P19S8M0150A---3.5-24--47.0117122257392.31915
6,630
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
36153941P24S8M0150A---3.5-24--59.7417122870502.32415
7,110
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154124P34S8M0150A---3.5-24--85.2117164295752.33415
9,650
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154151P36S8M0150A---3.5-24--90.3171645100802.33615
10,180
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154273P48S8M0150A---3.5-24--120.861720621311112.34815
16,520
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154307P50S8M0150A---3.5-24--125.951720621361162.35015
18,380
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154334P60S8M0150A---3.5-24--151.421720621611412.36015
26,330
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154395P19S8M0150B35--3.5152439-47.0117122257392.31915
7,610
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154693P34S8M0150B70--3.5152439-85.2117164295752.33415
11,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154754P38S8M0150B80--3.5152439-95.39172048105852.33815
13,350
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154842P48S8M0150B100--3.5202439-120.861720621311112.34815
18,990
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36154876P50S8M0150B100--3.5202439-125.951720621361162.35015
21,130
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36155016P120S8M0150W1442807-2324-47304.21-2580---12015
79,330
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36155052P144S8M0150W1443417-2324-47365.32-3080---14415
103,990
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36155104P19S8M0250A---3.5-35--47.0128122257392.31925
7,810
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
36155253P25S8M0250A---3.5-35--62.2928162972522.32525
8,780
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
36155463P38S8M0250A---3.5-35--95.39282048105852.33825
14,080
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
36155761P22S8M0250B41--3.5153550-54.6528122565452.32225
9,470
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
36155822P25S8M0250B48--3.5153550-62.2928162972522.32525
10,080
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156032P38S8M0250B80--3.5153550-95.39282048105852.33825
16,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156242P84S8M0250W12618812----58212.53-2570---8425
41,580
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156303P120S8M0250W14428012----58304.21-2580---12025
81,910
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156337P144S8M0250W14434112----58365.32-3080---14425
105,920
75,980
83,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
36156364P18S8M0300A---3.5-40--44.4633122054362.31830
8,260
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156391P19S8M0300A---3.5-40--47.0133122257392.31930
8,480
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156425P20S8M0300A---3.5-40--49.5633122260402.32030
8,480
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156452P21S8M0300A---3.5-40--52.133122462442.32130
8,950
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156486P22S8M0300A---3.5-40--54.6533122565452.32230
8,950
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156513P24S8M0300A---3.5-40--59.7433122870502.32430
9,340
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156547P25S8M0300A---3.5-40--62.2933162972522.32530
9,580
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156574P26S8M0300A---3.5-40--64.8433163075552.32630
9,810
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156601P28S8M0300A---3.5-40--69.9333163480602.32830
10,560
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156635P30S8M0300A---3.5-40--75.0233163685652.33030
10,970
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156671P32S8M0300A---3.5-40--80.1233163890702.33230
11,770
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156705P34S8M0300A---3.5-40--85.2133164295752.33430
12,720
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156723P36S8M0300A---3.5-40--90.3331645100802.33630
13,410
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156757P38S8M0300A---3.5-40--95.39332048105852.33830
15,310
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156784P40S8M0300A---3.5-40--100.49332050110902.34030
16,610
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156827P44S8M0300A---3.5-40--110.673320561211012.34430
18,680
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156845P48S8M0300A---3.5-40--120.863320621311112.34830
21,690
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156872P50S8M0300A---3.5-40--125.953320621361162.35030
24,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156906P60S8M0300A---3.5-40--151.423320621611412.36030
34,640
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156933P18S8M0300B32--3.5154055-44.4633122054362.31830
9,550
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156967P19S8M0300B35--3.5154055-47.0133122257392.31930
9,710
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
36156994P20S8M0300B36--3.5154055-49.5633122260402.32030
9,710
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
36157021P21S8M0300B40--3.5154055-52.133122462442.32130
10,310
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36157055P22S8M0300B41--3.5154055-54.6533122565452.32230
10,310
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36157073P24S8M0300B46--3.5154055-59.7433122870502.32430
10,740
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
36157107P25S8M0300B48--3.5154055-62.2933162972522.32530
11,000
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
36157134P26S8M0300B51--3.5154055-64.8433163075552.32630
11,250
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする