ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
L
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.43
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
内容量
1本
バスケットに入れる
153
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36273571
98L075
19.1
26
9.525
247.65
98
75
¥
3,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273605
109L075
19.1
29
9.525
276.225
109
75
¥
3,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273632
124L075
19.1
33
9.525
314.325
124
75
¥
3,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273666
131L075
19.1
35
9.525
333.375
131
75
¥
3,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273693
135L075
19.1
36
9.525
342.9
135
75
¥
3,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273727
150L075
19.1
40
9.525
381
150
75
¥
3,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273754
165L075
19.1
44
9.525
419.1
165
75
¥
4,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273781
172L075
19.1
46
9.525
438.15
172
75
¥
4,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273815
187L075
19.1
50
9.525
476.25
187
75
¥
4,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273842
206L075
19.1
55
9.525
523.875
206
75
¥
4,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273876
210L075
19.1
56
9.525
533.4
210
75
¥
4,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36273903
225L075
19.1
60
9.525
571.5
225
75
¥
4,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273937
240L075
19.1
64
9.525
609.6
240
75
¥
5,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36273964
248L075
19.1
66
9.525
628.65
248
75
¥
5,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36273991
255L075
19.1
68
9.525
647.7
255
75
¥
5,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36274025
259L075
19.1
69
9.525
657.225
259
75
¥
5,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274052
263L075
19.1
70
9.525
666.75
263
75
¥
5,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274086
270L075
19.1
72
9.525
685.8
270
75
¥
5,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274113
277L075
19.1
74
9.525
704.85
277
75
¥
5,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274147
285L075
19.1
76
9.525
723.9
285
75
¥
5,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274174
300L075
19.1
80
-
762
300
75
¥
6,010
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36274201
304L075
19.1
81
9.525
771.525
304
75
¥
6,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274235
315L075
19.1
84
9.525
800.1
315
75
¥
6,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274262
319L075
19.1
85
9.525
809.625
319
75
¥
6,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274296
322L075
19.1
86
9.525
819.15
322
75
¥
6,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274323
334L075
19.1
89
9.525
847.725
334
75
¥
6,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274357
345L075
19.1
92
9.525
876.3
345
75
¥
6,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274384
360L075
19.1
96
9.525
914.4
360
75
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274411
367L075
19.1
98
9.525
933.45
367
75
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274445
375L075
19.1
100
9.525
952.5
375
75
¥
7,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36274472
390L075
19.1
104
9.525
990.6
390
75
¥
7,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274506
394L075
19.1
105
9.525
1000.125
394
75
¥
8,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274533
420L075
19.1
112
9.525
1066.8
420
75
¥
8,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274567
427L075
19.1
114
9.525
1085.85
427
75
¥
8,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274594
435L075
19.1
116
9.525
1104.9
435
75
¥
8,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274621
450L075
19.1
120
9.525
1143
450
75
¥
8,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274655
465L075
19.1
124
9.525
1181.1
465
75
¥
8,870
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274682
480L075
19.1
128
9.525
1219.2
480
75
¥
8,870
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36274716
510L075
19.1
136
9.525
1295.4
510
75
¥
9,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274743
525L075
19.1
140
9.525
1333.5
525
75
¥
9,720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274777
540L075
19.1
144
9.525
1371.6
540
75
¥
9,720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274804
578L075
19.1
154
9.525
1466.85
578
75
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274831
581L075
19.1
155
9.525
1476.375
581
75
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274856
600L075
19.1
160
9.525
1524
600
75
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274883
619L075
19.1
165
9.525
1571.625
619
75
¥
11,060
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274917
720L075
19.1
192
9.525
1828.8
720
75
¥
11,990
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274944
731L075
19.1
195
9.525
1857.375
731
75
¥
12,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36274971
788L075
19.1
210
9.525
2000.25
788
75
¥
12,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36275005
863L075
19.1
230
9.525
2190.75
863
75
¥
13,140
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36275032
915L075
19.1
244
9.525
2324.1
915
75
¥
13,310
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ