ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)
クロロプレンゴム
種類
タイミングベルト
タイプ
標準
ピッチ(mm)
12.7
ベルト厚(mm)
3.9
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
H
内容量
1本
バスケットに入れる
225
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36278146
225H075
45
19.1
75
571.5
¥
5,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278173
230H075
46
19.1
75
584.2
¥
5,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278207
240H075
48
19.1
75
609.6
¥
5,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278234
255H075
51
19.1
75
647.7
¥
6,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278261
270H075
54
19.1
75
685.8
¥
6,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278295
280H075
56
19.1
75
711.2
¥
6,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278322
300H075
60
19.1
75
762
¥
6,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278356
315H075
63
19.1
75
800.1
¥
7,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278383
320H075
64
19.1
75
812.8
¥
7,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278417
330H075
66
19.1
75
838.2
¥
7,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278444
360H075
72
19.1
75
914.4
¥
7,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36278471
370H075
74
19.1
75
939.8
¥
7,770
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278505
390H075
78
19.1
75
990.6
¥
8,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278532
400H075
80
19.1
75
1016
¥
8,510
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278566
410H075
82
19.1
75
1041.4
¥
8,510
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278593
420H075
84
19.1
75
1066.8
¥
8,510
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278627
430H075
86
19.1
75
1092.2
¥
8,510
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278654
450H075
90
19.1
75
1143
¥
8,990
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278681
465H075
93
19.1
75
1181.1
¥
9,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278715
480H075
96
19.1
75
1219.2
¥
9,460
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278742
490H075
98
19.1
75
1244.6
¥
9,460
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278776
510H075
102
19.1
75
1295.4
¥
9,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278803
540H075
108
19.1
75
1371.6
¥
10,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36278837
560H075
112
19.1
75
1422.4
¥
10,580
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278864
570H075
114
19.1
75
1447.8
¥
10,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278891
580H075
116
19.1
75
1473.2
¥
11,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278925
600H075
120
19.1
75
1524
¥
11,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278952
630H075
126
19.1
75
1600.2
¥
11,810
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36278986
640H075
128
19.1
75
1625.6
¥
12,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279013
660H075
132
19.1
75
1676.4
¥
12,130
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279047
680H075
136
19.1
75
1727.2
¥
12,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279074
700H075
140
19.1
75
1778
¥
12,740
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279101
750H075
150
19.1
75
1905
¥
13,310
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279135
800H075
160
19.1
75
2032
¥
14,240
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279162
850H075
170
19.1
75
2159
¥
14,830
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279196
900H075
180
19.1
75
2286
¥
15,730
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279223
950H075
190
19.1
75
2413
¥
17,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279257
1000H075
200
19.1
75
2540
¥
17,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279284
1100H075
220
19.1
75
2794
¥
18,740
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279311
1120H075
224
19.1
75
2844.8
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279345
1130H075
226
19.1
75
2870.2
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279372
1250H075
250
19.1
75
3175
¥
21,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279406
1345H075
269
19.1
75
3416.3
¥
23,280
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279433
1400H075
280
19.1
75
3556
¥
23,280
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279467
1700H075
340
19.1
75
4318
¥
27,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279494
225H100
45
25.4
100
571.5
¥
7,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279521
230H100
46
25.4
100
584.2
¥
7,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279555
240H100
48
25.4
100
609.6
¥
7,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279582
255H100
51
25.4
100
647.7
¥
8,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36279616
270H100
54
25.4
100
685.8
¥
8,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ