曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ252~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36498707VQZ2520-1L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498716VQZ2520-2M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498725VQZ2520-5G1-C4グロメット(DC仕様)Φ4用ワンタッチ管継手DC24
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498734VQZ2520-5G1-C6グロメット(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手DC24
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498743VQZ2520-5G1-M5グロメット(DC仕様)M5DC24
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498752VQZ2520-5G1-M5-Qグロメット(DC仕様)M5DC24
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498761VQZ2520-5GB1-M5グロメット(DC仕様)M5DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498777VQZ2520-5L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498786VQZ2520-5L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498795VQZ2520-5LO1-C4L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498804VQZ2520-5LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498813VQZ2520-5LO1-M5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498822VQZ2520-5LOB1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498831VQZ2520-5M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498847VQZ2520-5M1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498856VQZ2520-5MO1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498865VQZ2520-5MO1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498874VQZ2520-5MO1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498883VQZ2520-5Y1-M5DIN形ターミナルM5DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498892VQZ2520-5YZ1-C6DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498901VQZ2520-6G1-C4グロメット(DC仕様)Φ4用ワンタッチ管継手DC12
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498917VQZ2520-6G1-C6グロメット(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手DC12
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498926VQZ2520-6G1-M5グロメット(DC仕様)M5DC12
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498935VQZ2520-6GB1-M5グロメット(DC仕様)M5DC12
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498944VQZ2520-6L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498953VQZ2520-6L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498962VQZ2520-6L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498971VQZ2520-6LO1-C4L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498987VQZ2520-6LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36498996VQZ2520-6LO1-M5L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499005VQZ2520-6M1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499014VQZ2520-6M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499023VQZ2520-6M1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499032VQZ2520-6MO1-C4M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499041VQZ2520-6MO1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499057VQZ2520-6MO1-M5M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5DC12
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499066VQZ2520-6Y1-M5DIN形ターミナルM5DC12
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499075VQZ2520K-5L1-C6-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499084VQZ2520R-5G1-M5グロメット(DC仕様)M5DC24
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499093VQZ2520R-5L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手DC24
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499102VQZ2520R-6G1-M5グロメット(DC仕様)M5DC12
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499111VQZ2521-1L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499127VQZ2521-1M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499136VQZ2521-1MB1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499145VQZ2521-2L1-C4L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ4用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499154VQZ2521-2L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499163VQZ2521-2M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499172VQZ2521-2Y1-C6DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499181VQZ2521-2YZ1-C6DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499197VQZ2521-3L1-M5L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付M5AC110/115(50/60Hz)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする