曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~) - SMC

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36516112VQZ3420-1L1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516121VQZ3420-1L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516137VQZ3420-1L1-C8L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516146VQZ3420-1LB1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516155VQZ3420-1LB1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516164VQZ3420-1M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516173VQZ3420-1MB1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516182VQZ3420-1Y1-02DIN形ターミナルRc1/4AC100(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516191VQZ3420-1Y1-C10DIN形ターミナルΦ10用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516207VQZ3420-1Y1-C6DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516216VQZ3420-1Y1-C8DIN形ターミナルΦ8用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516225VQZ3420-1YZ1-C8DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手AC100(50/60Hz)
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516234VQZ3420-2L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC200(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516243VQZ3420-2L1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516252VQZ3420-2M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手AC200(50/60Hz)
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516261VQZ3420-2Y1-02DIN形ターミナルRc1/4AC200(50/60Hz)
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516277VQZ3420-2YZ1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4AC200(50/60Hz)
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516286VQZ3420-5G1-N11グロメット(DC仕様)Φ3/8"用ワンタッチ管継手DC24
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516295VQZ3420-5GB1-02グロメット(DC仕様)Rc1/4DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516304VQZ3420-5GB1-C8グロメット(DC仕様)Φ8用ワンタッチ管継手DC24
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516313VQZ3420-5L1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516322VQZ3420-5L1-C8L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手DC24
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516331VQZ3420-5LB1-C10L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516347VQZ3420-5LB1-C8L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516356VQZ3420-5LJ1-02-QL形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC24
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516365VQZ3420-5LO1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC24
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516374VQZ3420-5LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516383VQZ3420-5MB1-C10M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ10用ワンタッチ管継手DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516392VQZ3420-5MB1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516401VQZ3420-5MB1-C8M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手DC24
14,520
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516417VQZ3420-5MJ1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516426VQZ3420-5MO1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC24
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516435VQZ3420-5MO1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516444VQZ3420-5MO1-C8M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516453VQZ3420-5Y1-02DIN形ターミナルRc1/4DC24
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516462VQZ3420-5Y1-C6DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手DC24
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516471VQZ3420-5YS1-C8DIN形ターミナル(DC仕様):サージ電圧保護回路付Φ8用ワンタッチ管継手DC24
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516487VQZ3420-6G1-02グロメット(DC仕様)Rc1/4DC12
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516496VQZ3420-6G1-C6グロメット(DC仕様)Φ6用ワンタッチ管継手DC12
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516505VQZ3420-6GB1-02グロメット(DC仕様)Rc1/4DC12
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516514VQZ3420-6L1-02L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC12
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516523VQZ3420-6L1-C6L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516532VQZ3420-6LO1-02L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC12
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516541VQZ3420-6LO1-C6L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516557VQZ3420-6M1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC12
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516566VQZ3420-6M1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516575VQZ3420-6MO1-02M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC12
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516584VQZ3420-6MO1-C6M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付Φ6用ワンタッチ管継手DC12
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516593VQZ3420-6Y1-02DIN形ターミナルRc1/4DC12
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36516602VQZ3420B-5YZB1-02DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付Rc1/4DC24
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする