5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC
(2件のレビュー)

保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36535843VF3130-2D1-015DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8Rc
12,540
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535852VF3130-2D1-01-F5DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535861VF3130-2D1-025DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36535877VF3130-2D1-02-F5DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535886VF3130-2DD1-025DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36535895VF3130-2DE1-015DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535904VF3130-2DE1-025DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36535913VF3130-2DE1-02-F5DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535922VF3130-2DO1-025DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535931VF3130-2DZ1-015DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535947VF3130-2DZ1-025DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
13,090
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36535956VF3130-2DZ1-02-F5DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535965VF3130-2DZD1-015DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535974VF3130-2DZD1-025DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36535983VF3130-2DZE1-025DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4Rc
13,090
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36535992VF3130-2G1-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36536001VF3130-2G1-01-F5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536017VF3130-2G1-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
11,660
10,980
12,078(税込)
当日出荷
36536026VF3130-2G1-02F5グロメット:リード線長さ300mmG1/4G
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536035VF3130-2G1-02-F5グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
11,990
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36536044VF3130-2GD1-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536053VF3130-2GD1-02-X5005グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536062VF3130-2GE1-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536071VF3130-2GE1-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36536087VF3130-2GZ1-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536096VF3130-2GZ1-01-F5グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536105VF3130-2GZ1-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36536114VF3130-2GZ1-02F5グロメット:リード線長さ300mmG1/4G
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536123VF3130-2GZ1-02-F5グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536132VF3130-2GZE1-025グロメット:リード線長さ300mmRc1/4Rc
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536141VF3130-2H1-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536157VF3130-2H1-01-F5グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536166VF3130-2H1-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36536175VF3130-2H1-02-F5グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536184VF3130-2HZ1-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536193VF3130-2HZD1-025グロメット:リード線長さ600mmRc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536202VF3130-2L1-01-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536211VF3130-2L1-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536227VF3130-2LN1-025L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536236VF3130-2LOZ1-025L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536245VF3130-2LZ1-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536254VF3130-2LZ1-02-F5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536263VF3130-2LZD1-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536272VF3130-2LZE1-025L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536281VF3130-2M1-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536297VF3130-2M1-025M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536306VF3130-2M1-02-F5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4Rc
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536315VF3130-2MNZ1-025M形プラグコネクタ:リード線なしRc1/4Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536324VF3130-2MO1-025M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
36536333VF3130-2MOZE1-025M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/4Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36536017
2022-10-23
用途: ボール盤エアーチャック開閉
製造業

リード線が出ていて配線も楽にでき、無事に作動しました。

2012-10-04
用途: エアシリンダーの制御

製品に関しては、大手メーカーさんの品なので問題は全くありませんが、卸屋から購入している価格より1000円ほど高い。
納期はモノタロウの方が早いので、よっぽど急いでいない場合以外は購入は考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする