5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ - SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36540734VF3230-1D1-01-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8--
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540743VF3230-1D1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36540752VF3230-1D1-02F-DIN形ターミナル::コネクタ付G1/4--
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540761VF3230-1DE1-01-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8--
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540777VF3230-1DE1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540786VF3230-1DO1-02-DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4--
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540795VF3230-1DZ1-01-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540804VF3230-1DZ1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
当日出荷
36540813VF3230-1DZ1-02F-DIN形ターミナル::コネクタ付G1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540822VF3230-1DZD1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540831VF3230-1DZE1-01-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540847VF3230-1DZE1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540856VF3230-1DZE1-02F-DIN形ターミナル::コネクタ付G1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540865VF3230-1G1-01ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット1/8AC100Vランプ・サージ電圧保護回路無し
15,070
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540874VF3230-1G1-02ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット1/4AC100Vランプ・サージ電圧保護回路無し
15,070
14,980
16,478(税込)
当日出荷
36540883VF3230-1GE1-02-グロメット:リード線長さ300mmRc1/4--
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540892VF3230-1GZ1-01-グロメット:リード線長さ300mmRc1/8--
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540901VF3230-1GZ1-02-グロメット:リード線長さ300mmRc1/4--
16,170
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540917VF3230-1GZD1-01-グロメット:リード線長さ300mmRc1/8--
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540926VF3230-1H1-01-グロメット:リード線長さ600mmRc1/8--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540935VF3230-1H1-02-グロメット:リード線長さ600mmRc1/4--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540944VF3230-1L1-02-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540953VF3230-1LZ1-01-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8--
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540962VF3230-1LZ1-02-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4--
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540971VF3230-1M1-01-M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540987VF3230-1MZ1-02-M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4--
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36540996VF3230-1MZE1-02-M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4--
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541005VF3230-1T1-01-コンジットターミナルRc1/8--
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541014VF3230-1T1-02-コンジットターミナルRc1/4--
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541023VF3230-1TZ1-01-コンジットターミナルRc1/8--
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541032VF3230-1TZ1-02-コンジットターミナルRc1/4--
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541041VF3230-1TZD1-02-コンジットターミナルRc1/4--
17,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541057VF3230-2D1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36541066VF3230-2DE1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541075VF3230-2DO1-02-DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/4--
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541084VF3230-2DZ1-01-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/8--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541093VF3230-2DZ1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36541102VF3230-2DZD1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541111VF3230-2DZE1-02-DIN形ターミナル::コネクタ付Rc1/4--
17,930
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541127VF3230-2G1-01ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット1/8AC200Vランプ・サージ電圧保護回路無し
15,070
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541136VF3230-2G1-02ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット1/4AC200Vランプ・サージ電圧保護回路無し
15,070
14,980
16,478(税込)
当日出荷
36541145VF3230-2GE1-02-グロメット:リード線長さ300mmRc1/4--
15,070
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541154VF3230-2GZ1-01-グロメット:リード線長さ300mmRc1/8--
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541163VF3230-2GZ1-02-グロメット:リード線長さ300mmRc1/4--
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541172VF3230-2GZD1-02-グロメット:リード線長さ300mmRc1/4--
16,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541181VF3230-2H1-01-グロメット:リード線長さ600mmRc1/8--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541197VF3230-2H1-02-グロメット:リード線長さ600mmRc1/4--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541206VF3230-2L1-01-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541215VF3230-2LZ1-02-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/4--
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36541224VF3230-2M1-01-M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8--
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする