曜日別特売

ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) - ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) - ALLIGATOR(アリゲーター)
(2件のレビュー)

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル内容量1本
注意
※「Slick Stainless」ケーブルは、サビに強いステンレス製で、表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減したインナーケーブルです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36674732LY-BPT10-610+2C-C1000
1,020
569
626(税込)
当日出荷
36674741LY-BPT20-610+2C-C2000
1,480
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36674732
2021-07-10
用途: ロードバイクのブレーキワイヤー交換
サービス業

アリゲーターの製品は表面ツルツルのシフトワイヤーで気に入って、
今回はブレーキワイヤーを購入して交換しました。
ブレーキワイヤーは磨きのが無かったのでブラックPTFEコーティングにしましたが、シマノのノーマルワイヤーよりは操作が軽くなり満足です。
値段も安くてオススメです!

対象商品 : 36674732
2020-08-17
用途: 自転車ロードレーサーのブレーキケーブルの交換
製造業

通常の製品を使っていたが、引きが重かったので一度この商品を使ってみようと思い購入しました。やはり高いだけあって通常より軽く引けます。劇的に変わる訳ではないですが、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする