DC クロームチーズ 回転止ネジ無

DC クロームチーズ 回転止ネジ無 大阪魂
(2件のレビュー)

形状チーズ 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36681041 - 19.4 23.8 38.3 42.9 19
 
 
取扱い終了
36681057 - 25.4 31.4 41.5 52.2 25
 
 
取扱い終了
36681066 - 32.4 37.5 50.2 67.4 32
 
 
取扱い終了
36681075 - 38.5 44.4 64.8 79.8 38
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36681041 - 29483775 19mm 19mm DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483775 DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 369 税込406 ブランド名変更のため
36681057 - 29483784 25mm 25mm DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483784 DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 449 税込494 ブランド名変更のため
36681066 - 29483800 32mm 32mm DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483800 DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 639 税込703 ブランド名変更のため
36681075 - 29483809 38mm 38mm DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 29483809 DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 1,098 税込1,208 ブランド名変更のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36681057
2017-04-26
用途:
作業台

作業台の脚のベ-スとの補強として購入、差し込み寸法が短く、用途に応じては、お値打ち商品。

対象商品:
36681057
2015-12-15
用途:
パイプの連繋
製造業

いささか内径が不揃い、25,4mmのパイプが入らない場合があります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする