曜日別特売

音声玄関子機

音声玄関子機 - Panasonic(パナソニック)音声玄関子機 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

音声のみタイプです。

電源(DC-V)
待ち受け時:約5/2mA
動作時:約20/80mA
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36693255VL-V500-K
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693255
2013-12-25
用途: インターホンの追加
医療・福祉・介護関連業

入口が2箇所あり追加しました。とても鮮明な音で満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする