曜日別特売

JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ

JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ - ウシオライティングJDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ - ウシオライティングJDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ - ウシオライティングJDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ - ウシオライティングJDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ - ウシオライティング

2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)
器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。
外管が有害な紫外線をカットしています。
新口金[EU11](EX11)を採用。

用途商業施設スポット照明。全体照明口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75管径(Φmm)18色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804774JDW110V65WGS/K(EU11)651050
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
36804783JDW110V85WGS/K(EU11)851500
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする