オルダムカップリング

オルダムカップリング 椿本チエイン

・オルダムカップリングは、2個のハブと1個のインサートというシンプルな構造ながら、大きな許容平行偏心・低慣性モーメントを実現した小形精密フレキシブルカップリングです。
・サーボモータとの連結にも適し、まさに高品質オムダムカップリングの決定版です。
・大きな許容偏心
ハブとインサートがスライドすることで、他の構造のカップリングよりも大きな平行誤差を吸収できます。
・優れた耐久性
ハブに独自の表面処理を施すことで、ハブとインサートの摺動による摩耗を低減し、長寿命を実現しました。
・2種類の選べるインサート
高剛性のタイプのアセタールと振動減衰性に適したナイロンの2種類のインサートが選べます。
・インサートは電気絶縁性があります。

種類オルダムタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 許容偏角(°)0.5 材質(ハブ)アルミ 内容量1個
お気に入りに追加
528件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸方向変位(mm)
材質(インサート)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36759676 EJC13-AT-3S×3S 3 3 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759685 EJC13-AT-3S×4S 3 4 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759694 EJC13-AT-3S×5S 3 5 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759703 EJC13-AT-3S×6S 3 6 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759712 EJC13-AT-3S×6.35S 3 6.35 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759721 EJC13-AT-4S×4S 4 4 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759737 EJC13-AT-4S×5S 4 5 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759746 EJC13-AT-4S×6S 4 6 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759755 EJC13-AT-4S×6.35S 4 6.35 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759764 EJC13-AT-5S×5S 5 5 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759773 EJC13-AT-5S×6S 5 6 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759782 EJC13-AT-5S×6.35S 5 6.35 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759791 EJC13-AT-6S×6S 6 6 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759807 EJC13-AT-6S×6.35S 6 6.35 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759816 EJC13-AT-6.35S×6.35S 6.35 6.35 12.7 16 0.6 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 90 M3 2.9×10-3 アセタール 5.6 -
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
36759825 EJC13-NL-3S×3S 3 3 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759834 EJC13-NL-3S×4S 3 4 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759843 EJC13-NL-3S×5S 3 5 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759852 EJC13-NL-3S×6S 3 6 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759861 EJC13-NL-3S×6.35S 3 6.35 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759877 EJC13-NL-4S×4S 4 4 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759886 EJC13-NL-4S×5S 4 5 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759895 EJC13-NL-4S×6S 4 6 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759904 EJC13-NL-4S×6.35S 4 6.35 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759913 EJC13-NL-5S×5S 5 5 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759922 EJC13-NL-5S×6S 5 6 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759931 EJC13-NL-5S×6.35S 5 6.35 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759947 EJC13-NL-6S×6S 6 6 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759956 EJC13-NL-6S×6.35S 6 6.35 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759965 EJC13-NL-6.35S×6.35S 6.35 6.35 12.7 16 0.17 1.3 ±0.05 11.6×10-3 止ネジ×止ネジ 22.4 M3 2.9×10-3 ナイロン 5.6 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36759974 EJC19-AT-4S×4S 4 4 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36759983 EJC19-AT-4S×5S 4 5 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36759992 EJC19-AT-4S×6S 4 6 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760001 EJC19-AT-4S×6.35S 4 6.35 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760017 EJC19-AT-4S×8S 4 8 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760026 EJC19-AT-5S×5S 5 5 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760035 EJC19-AT-5S×6S 5 6 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760044 EJC19-AT-5S×6.35S 5 6.35 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760053 EJC19-AT-5S×8S 5 8 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760062 EJC19-AT-6S×6S 6 6 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760071 EJC19-AT-6S×6.35S 6 6.35 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760087 EJC19-AT-6S×8S 6 8 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760096 EJC19-AT-6.35S×6.35S 6.35 6.35 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760105 EJC19-AT-6.35S×8S 6.35 8 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760114 EJC19-AT-8S×8S 8 8 19.1 22.1 2.25 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 151 M3 5.8×10-3 アセタール 7.6 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
36760123 EJC19-NL-4S×4S 4 4 19.1 22.1 0.57 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 46.2 M3 5.8×10-3 ナイロン 7.6 -
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
36760132 EJC19-NL-4S×5S 4 5 19.1 22.1 0.57 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 46.2 M3 5.8×10-3 ナイロン 7.6 -
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
36760141 EJC19-NL-4S×6S 4 6 19.1 22.1 0.57 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 46.2 M3 5.8×10-3 ナイロン 7.6 -
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
36760157 EJC19-NL-4S×6.35S 4 6.35 19.1 22.1 0.57 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 46.2 M3 5.8×10-3 ナイロン 7.6 -
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
36760166 EJC19-NL-4S×8S 4 8 19.1 22.1 0.57 1.9 ±0.1 23.2×10-3 止ネジ×止ネジ 46.2 M3 5.8×10-3 ナイロン 7.6 -
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする