曜日別特売

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質アルミニウム合金種類ジョータイプ内容量1個
全16種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LG(mm)
寸法S1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法l(mm)
寸法lE(mm)
寸法lG(mm)
寸法m1(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37184953Nor-Mex G8291.53±15344.58248.54040202410~3210~28498291.58000
18,220
17,980
19,778(税込)
95日以内出荷
返品不可
37184962Nor-Mex G971133±16954.59760504930.53012~4212~35103971137000
24,700
23,980
26,378(税込)
95日以内出荷
返品不可
37184971Nor-Mex G1121333.5±17964.511269.5605832.53814~4814~421641121336000
30,650
29,980
32,978(税込)
95日以内出荷
返品不可
37184987Nor-Mex G128153.53.5±19074.5128807068424518~5518~48262128153.55000
41,780
40,980
45,078(税込)
95日以内出荷
返品不可
37184996Nor-Mex G148175.53.5±110792.5148928078475222~6522~60409148175.54500
53,350
52,980
58,278(税込)
95日以内出荷
返品不可
37185005Nor-Mex G168197.53.5±1124104.5168104908752.55628~7528~65682168197.54000
85,490
84,980
93,478(税込)
95日以内出荷
返品不可
37185014Nor-Mex G194220.53.5±1140121.519411710097606232~8532~751100194220.53500
107,370
99,980
109,978(税込)
95日以内出荷
返品不可
37185023Nor-Mex G2142434±1157135.521412911010766.56845~9545~8516402142433000
132,740
129,800
142,780(税込)
95日以内出荷
返品不可
37185032Nor-Mex G2402664±117914624014212011775.57560~11060~9526202402662750
179,000
169,800
186,780(税込)
95日以内出荷
返品不可
37185041Nor-Mex G265309.55.5±1198164265164140137889070~12070~1054090265309.52500
239,640
229,800
252,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185057Nor-Mex G2953348±2.5214181295176150147969880~13080~11554402953342250
292,030
289,800
318,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185066Nor-Mex G3303568±2.5248208330188160156101.510490~15090~13070803303562000
396,310
389,800
428,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185084Nor-Mex G4154418±2.5315275415233200196131136110~190110~170147004154411500
884,870
879,800
967,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185093Nor-Mex G4804858±2.5350324480257220220149130170~210170~200196004804851400
1,279,490
1,198,000
1,317,800(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185102Nor-Mex G5755258±2.5380379575277240240168150190~230190~230294005755251200
1,838,020
1,798,000
1,977,800(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185075Nor-Mex G3703998±2.5278241370211180176117118100~170100~15099003703991750
529,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする