曜日別特売

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

材質アルミニウム合金種類ジョータイプ内容量1個
全14種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
寸法d7(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法lG(mm)
寸法m1(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37185276Nor-Mex LG82-1203±14044.5108821206.648.5168402010~284967.58000
34,900
33,980
37,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185285Nor-Mex LG97-1443±15054.51289714496020104930.512~35103837000
42,410
41,980
46,178(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185294Nor-Mex LG112-1583.5±16064.5142112158969.522105832.514~42164956000
47,940
46,980
51,678(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185303Nor-Mex LG128-1803.5±17074.516012818011802513684218~48262108.55000
60,790
59,980
65,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185312Nor-Mex LG148-2003.5±19092.518014820011922813784722~60409123.54500
73,560
72,980
80,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185321Nor-Mex LG168-2203.5±1100104.52001682201110434138752.528~65682141.54000
109,580
99,980
109,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185337Nor-Mex LG194-2483.5±1115121.5224194248141173816976032~751100158.53500
135,150
129,800
142,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185346Nor-Mex LG214-2744±1130135.525021427414129421610766.545~8516401753000
166,850
159,800
175,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185355Nor-Mex LG240-3144±114514628224031418142452011775.560~9526201912750
221,830
219,800
241,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185364Nor-Mex LG265-3445.5±11601643122653441816450201378870~1054090219.52500
274,130
269,800
296,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185373Nor-Mex LG295-3808±2.51701813482953801817652221479680~11554402362250
337,770
329,800
362,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185382Nor-Mex LG330-4308±2.5200208390330430221885625156101.590~13070802522000
458,160
449,800
494,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185391Nor-Mex LG370-4808±2.5235241440370480222116225176117100~15099002811750
591,900
589,800
648,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
37185407Nor-Mex LG415-5758±2.5270275528415575262336530196131110~170147003061500
925,850
919,800
1,011,780(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする