複写伝票(バックカーボン)入金セット

複写伝票(バックカーボン)入金セット - コクヨ

バックカーボン複写により、何枚もの伝票をワンライトで作成できます。2穴のパンチ穴(80mmピッチ)が付いていますから、そのままファイルできます。ワンライトで起票した伝票を分類の上、ファイルすれば、従来の帳簿の機能を果たします。

仕様1枚目:入金(控)、2枚目:入金票、3枚目:入金内訳票種別3枚複写サイズB6ヨコ穴数2寸法(縦×横)(mm)128×182穴間隔(mm)80内容量1冊(50組)
注意
※日光や強い光のあたるところに放置すると変色したり、複写された文字が消えることがありますので避けてください。
※デスクマットやビニールフィルムなどの塩ビ製品に直接触れるさせると複写した文字が消えることがありますので避けてください。
※油脂類(機械油、灯油など)や有機溶剤(シンナーなど)が付着すると複写された文字が消えることがありますので避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36791115テ-101N
690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする