曜日別特売
テ-101N 複写伝票(バックカーボン)入金セット コクヨ 36791115

テ-101N 複写伝票(バックカーボン)入金セット コクヨ 36791115
テ-101N 複写伝票(バックカーボン)入金セット コクヨ 36791115

複写伝票(バックカーボン)入金セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(50組)注文コード36791115品番テ-101N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

バックカーボン複写により、何枚もの伝票をワンライトで作成できます。2穴のパンチ穴(80mmピッチ)が付いていますから、そのままファイルできます。ワンライトで起票した伝票を分類の上、ファイルすれば、従来の帳簿の機能を果たします。

仕様1枚目:入金(控)、2枚目:入金票、3枚目:入金内訳票種別3枚複写サイズB6ヨコ穴数2寸法(縦×横)(mm)128×182穴間隔(mm)80
注意
※日光や強い光のあたるところに放置すると変色したり、複写された文字が消えることがありますので避けてください。
※デスクマットやビニールフィルムなどの塩ビ製品に直接触れるさせると複写した文字が消えることがありますので避けてください。
※油脂類(機械油、灯油など)や有機溶剤(シンナーなど)が付着すると複写された文字が消えることがありますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする