Vシリーズ用ジョイント

Vシリーズ用ジョイント - DIDVシリーズ用ジョイント - DID
(4件のレビュー)

カシメタイプ(ZJ)ジョイント。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36793906420V RJ-420VスチールOリング
380
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
36793951630VS XJ-630VSスチールOリング
830
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
36793915420V ZJ-420VスチールOリング
380
取扱い終了
返品不可
36793924428V FJ軽圧入クリップタイプ428VスチールOリング
320
取扱い終了
36793933428V ZJ-428VスチールOリング
320
取扱い終了
返品不可
40392265532ZLV FJ-532ZLVスチールXリング
1,000
取扱い終了
返品不可
40392274532ZLV ZJ-532ZLVスチールXリング
1,000
取扱い終了
返品不可
55722083530V FJ--スチール-
580
取扱い終了
返品不可
55722092530V ZJ--スチール-
580
取扱い終了
返品不可
55722108530VM ZJ--スチール-
670
取扱い終了
返品不可
55722153520V6 ZJ--スチール-
390
取扱い終了
返品不可
55722223525V ZJ--スチール-
470
取扱い終了
返品不可
55722275520V FJ--スチール-
390
取扱い終了
返品不可
55722284520V ZJ--スチール-
390
取扱い終了
返品不可
55722363520V6 ZJ BK&G--ブラック&ゴールド-
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55722284
2020-07-24
用途: メンテナンス

店舗だと高いですが安く買えるので予備も用意しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 55722284
2020-01-25
用途: 基本絶版扱いなので手に入るだけでもありがたい

520Vのシールが一個千切れたので購入。用品店では絶版ということで取り扱っておらず、現時点では流通在庫のみとなっているようなので、実質的にはモノタロウさんでしか買えない状況です。(普及クラスのチェーンのリンクを在庫しないメーカーってどうかとw)
で、シールがダメになっているリンクを切り飛ばし、このジョイントでつなぎ合わせました。ジョイントが2個になりますので雑誌的には「ダメ、絶対。」なんですが実際は問題ないです。チェーンが切れるときはジョイント部分で切れるわけではないですから、原理主義的になるよりはさっさと交換して潤滑性能を確保するほうが大事だと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 55722284
2018-07-09
用途: チェーンをクリップ式からカシメに変更するために購入しまhした。
製造業

専用工具を使用し取り付けました。特に問題なく、クリップより安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 36793924
2018-02-23
用途: チェーンを外す為
株式会社 中村

細かい部品のストックがあり、対応が早いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする