チップ LNMX

チップ LNMX - イスカルチップ LNMX - イスカルチップ LNMX - イスカルチップ LNMX - イスカル

チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル

用途フライス加工形状長方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37392047T490 LNMX 0804 PN-R IC328鉄用コーティング0.8305-5205
21,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
37392056T490LNMX0804PN-R IC908IC9080.4305-5213
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37392065T490LNMX0804PN-R IC928鉄用コーティング0.4305-5221
21,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37367644T490LNMX0804PN-R IC910鉄用コーティング0.4306-1001
21,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする