曜日別特売

チップ ASGT11-AJ

チップ ASGT11-AJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57949105ASGT11T304PDFR-AJ KS05FKS05F3.70.4
13,200
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
57949123ASGT11T308PDFR-AJ KS05FKS05F3.70.8
13,200
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
37371844ASGT11T304PDFR-AJ DS1100DS11003.70.4
14,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37371853ASGT11T308PDFR-AJ DS1100DS11003.70.8
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37371862ASGT170504PDFR-AJ DS1100DS11005.60.4
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37371871ASGT170508PDFR-AJ DS1100DS11005.60.8
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57949141ASGT170504PDFR-AJ KS05FKS05F5.60.4
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57949166ASGT170508PDFR-AJ KS05FKS05F5.60.8
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57949141ASGT170504PDFR-AJ KS05F13007115AVGT180704PDFR-AM KS05FASGT170504PDFR-AJ KS05F チップ AVGT18-AM タンガロイ 13007115チップ AVGT18-AMタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57949166ASGT170508PDFR-AJ KS05F13007131AVGT180708PDFR-AM KS05FASGT170508PDFR-AJ KS05F チップ AVGT18-AM タンガロイ 13007131チップ AVGT18-AMタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする