三菱マテリアル
チップ AOMT-PEER-M
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.6
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37381942
AOMT123612PEER-M VP15TF
VP15TF
685-3188
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394673
AOMT123602PEER-M VP15TF
VP15TF
688-4938
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394682
AOMT123610PEER-M VP15TF
VP15TF
688-4946
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394691
AOMT123620PEER-M VP15TF
VP15TF
688-4954
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394707
AOMT123630PEER-M VP15TF
VP15TF
298-6370
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394716
AOMT123632PEER-M VP15TF
VP15TF
298-6396
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394725
AOMT123602PEER-M VP20RT
VP20RT
298-6345
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394734
AOMT123610PEER-M VP20RT
VP20RT
298-6353
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394743
AOMT123620PEER-M VP20RT
VP20RT
298-6361
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394752
AOMT123630PEER-M VP20RT
VP20RT
298-6388
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37394761
AOMT123632PEER-M VP20RT
VP20RT
298-6400
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
37373287
AOMT123616PEER-M VP15TF
VP15TF
685-3196
¥
14,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください