三菱マテリアル
チップ JOMW-ZZSR-FT
形状
多角形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37374075
JOMW080320ZZSR-FT VP15TF
VP15TF
¥
10,500
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37374084
JOMW080320ZZSR-FT VP30RT
VP30RT
¥
10,500
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379483
JOMW080320ZZSR-FT FH7020
FH7020
¥
10,500
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください