曜日別特売

チップ JDMW-ZDSR-FT

チップ JDMW-ZDSR-FT - 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37382161JDMW09T320ZDSR-FT FH7020FH7020248-15023.979.525
12,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397132JDMW09T320ZDSR-FT VP15TFVP15TF248-28273.979.525
12,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397141JDMW09T320ZDSR-FT VP30RTVP30RT248-28353.979.525
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37382177JDMW120420ZDSR-FT FH7020FH7020248-15114.7612
15,100
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397157JDMW120420ZDSR-FT VP30RTVP30RT248-28514.7612
15,100
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37382186JDMW140520ZDSR-FT FH7020FH7020248-15295.5614
17,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397166JDMW140520ZDSR-FT VP30RTVP30RT248-28785.5614
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37397132
2014-02-01
用途: 高速切削加工

ここのページではこのインサートの材質表記が見当たらないのですが、発注ミスを防ぐためにちゃんとわかりやすく表記してほしい。わざわざトラスコ番号で検索して確認するのはめんどう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
情報のメンテナンスが行き届いておらずお手数をお掛け致しております。商品情報の充実に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする