曜日別特売

チップ HP ANKT

チップ HP ANKT - イスカルチップ HP ANKT - イスカルチップ HP ANKT - イスカルチップ HP ANKT - イスカルチップ HP ANKT - イスカルチップ HP ANKT - イスカルチップ HP ANKT - イスカルチップ HP ANKT - イスカル

7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。
エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。

形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5内容量1箱(10個)
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
材質
15種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37389651HP ANKT 070202PNTR IC3280.22.38338-6911IC328
11,500
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389667HPANKT070202PNTR IC9280.22.38338-6929IC928
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37389676HPANKT070208PNTR IC9080.82.38338-6937IC908
11,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389685HPANKT070208PNTR IC9280.82.38338-6945IC928
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37389694HPANKT070212PNTR IC9081.22.38338-6953IC908
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
37389703HPANKT070216PNTR IC9081.62.38338-6961IC908
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37389712HP ANKT 0702 PN-R IC3280.52.6628-0072IC328
11,500
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389721HP ANKT 0702 PN-R IC9080.52.6338-6970IC908
11,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389737HPANKT0702PN-R IC9100.52.6338-6988鋳物系対応チップ(コーティング)
12,300
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
37389746HPANKT0702PN-R IC9280.52.6628-0081SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
12,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37389755HP ANKT 0702PNTR IC3280.52.6628-0099IC328
11,500
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389764HPANKT0702PNTR IC9080.52.6627-3645IC908
11,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389773HP ANKT 0702 PNTR IC9100.52.6627-3653IC910
11,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389782HPANKT0702PNTR IC9280.52.6628-0102IC928
11,500
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389791HPANKT0702PNTR IC9500.52.6628-0111IC950
10,600
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする