チップ LNAT

チップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカルチップ LNAT - イスカル
厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
形状
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37391733LNAT1106PN-W IC908長方形-11.16338-7275コーティングチップ(鉄・鋳物)
22,100
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391742LNAT150616PN-NMM IC928長方形90°1.615.06625-0939IC928
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37391751LNAT150632PN-NMM IC910長方形90°3.215.06625-0963IC910
24,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37391767LNAT150632PN-NMM IC928長方形90°3.215.06625-0971IC928
24,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37391243LNAT 1506AN-W IC910長方形-15.06338-7291鋳物用コーティングチップ
24,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
37391252LNAT1506PN-W IC4100長方形-15.06338-7305鋳物用コーティングチップ
24,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391261LNAT1506PN-W IC910長方形-15.06338-7313鋳物用コーティングチップ
24,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391234LNAT 150616PN-N MM IC910長方形90°1.615.06338-7283IC910
24,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする