イスカル
チップ LNET
形状
長方形90°
コーナー半径(mm)
0.4
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
2.6
切刃長さ(mm)
8.4
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391277
LNET 082604-TN-N IC910
338-7321
IC910
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37391286
LNET082604-TN-N IC928
338-7330
IC928
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください