チップ LNET

チップ LNET - イスカルチップ LNET - イスカル
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC928切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37391304LNET083504-TN-N IC928338-73563.5
17,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37391295LNET083004-TN-N IC928338-73483
17,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする