チップ LNKX

チップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカルチップ LNKX - イスカル

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。

用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37391794LNKX1106PN-NMM IC328鋼用コーティングチップ625-1200
22,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37391322LNKX1106PNTNMM IC910鋳物用コーティングチップ338-7429
22,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37391331LNKX1106PNTNMM IC928鋼用コーティングチップ338-7437
22,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37391313LNKX 1106PN-N MM IC950IC950338-7411
22,100
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする