イスカル
チップ LNHT
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途
鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
仕様
Cその他ミーリング/チップCOAT
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391776
LNHT1106PN-RHT IC910
鋳物用コーティングチップ
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37391785
LNHT1106PN-RHT IC928
鋼用コーティングチップ
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください