イスカル
チップ LNMT
(1件のレビュー)
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途
鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
全12種類を絞り込む
形状
長方形
長方形90°
厚さ(mm)
6
6.35
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391812
LNMT1106PN-NMM IC328
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391821
LNMT1106PN-NMM IC908
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37391837
LNMT1106PN-NMM IC910
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37391846
LNMT1106PN-NMM IC928
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391855
LNMT150608ANTNMM IC950
1箱(10個)
長方形90°
0.8
6.35
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37391864
LNMT 1506PN-N MM IC908
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37391873
LNMT1506PN-NMM IC950
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37391882
LNMT 1506PN-R HT IC910
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
21,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37391891
LNMT1506PN-RHT IC950
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
21,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391907
LNMT1506PN-RTS IC928
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391916
LNMT1506PNTN-HT DT7150
1箱(10個)
長方形
0.8
6
0
片面
一部円筒穴片面40°~60°
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37274596
LNMT 1106PN-NMM DT7150
1個
-
-
-
-
-
-
¥
1,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください