曜日別特売

メカロックメッキタイプ

メカロックメッキタイプ - アイセルメカロックメッキタイプ - アイセルメカロックメッキタイプ - アイセル

位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。
カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。

用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ内容量1個
全14種類を絞り込む
適合軸径(Φmm)
外径D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合軸径(Φmm)
全長L(mm)
最大許容トルク(N・m)
許容スラスト(N)
軸側面圧(MPa)
ハブ側面圧(MPa)
ボルト締付トルク(N・m)
二面幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法L2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36904341MKN-10-17102134.36.9×10321812829.42426171243
10,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
36904357MKN-11-18112239.26.9×10321713234.32426181246
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
36904366MKN-12-20122349.07.3×10320412244.12426201350
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904375MKN-14-23142688.312.3×10317310658.83032.5231580
11,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904384MKN-15-241527108.013.7×10316910668.63032.5241685
11,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904393MKN-17-261731186.019.6×10316410798.13032.5261996
11,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904402MKN-20-292033245.024.5×10316511413736392920135
11,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
36904411MKN-22-322235275.024.5×1031319014736393222147
12,400
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904427MKN-24-342437314.025.5×1031188316741443424185
12,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904436MKN-25-352538353.027.5×10311985.118641443525187
12,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904445MKN-28-402843378.026.5×10398.568.922650544028320
13,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904454MKN-30-423046392.025.5×10392.966.325555604230398
14,100
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
36904463MKN-35-483552461.025.5×10368.65029460664835521
15,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904472MKN-8-1481929.46.9×10331217824.52223.5141134
9,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする