BIG DAISHOWA
カイザーチップ鋳鉄用 SCM-EFM
形状
正方形90°
逃げ角(度)
7
適合
(被削材)鋳鉄用
質量(g)
50
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406826
SCMP070204EFM AC700G
7.94
2.38
-
0.4
-
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37406835
SCMM090308EFM AC700G
9.52
3.18
円筒穴
0.8
片面
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください