小型軽量型造船用鉄塔用電磁式膜厚計
プローブー体型のポケットサイズです。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
高性能の2点調整式です。
JISや官公庁、海外規格にも適合しています。
オートパワーオフ機能付です。
用途適用皮膜:塗装・ライニング・メッキ。
仕様磁極型式/CVD
適合塗装・ライニング・メッキ
トラスコ品番276-1581
質量(g)140
測定範囲(mm)0~3.0
電源単4乾電池×2本(付属)
測定方式2点校正式
プローブ1点定圧接触式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×109
分解能(μm)1
内容量1台
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37410572 | UNIBOY-M | 89487273 | SAMAC-FN |
![]() |
両用一体型膜厚計 | サンコウ電子 | 1台 | ¥114,800 税込¥126,280 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |