サンコウ電子
電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計
胸ポケットサイズの超小型です。
高性能でありながら低価格です。
建築用材の含水率をチェックできます。
測定範囲(%)
6.5~100
適合
製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。
トラスコ品番
276-1793
質量(g)
100
電源
単4乾電池×2本(付属)
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.5~20.0%
内容量
1台
関連資料:
取扱説明書(0.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37411586
AQ-10
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください