セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ

セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)
(2件のレビュー)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮
ACAI自動精度向上機能付です
単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます
計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)
99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします
計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします

用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)内容量1台
注意
※Web注文限定
JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
計数可能最小単重(g)
ひょう量
最小表示/目量(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
計数可能最小単重(g)
最大計数値(個)
ひょう量
最小表示/目量(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53072435HC3Ki-00J00 (JCSS校正書類付)0.1/0.0056000003kg0.5g約5
76,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072444HC6Ki-00J00 (JCSS校正書類付)0.2/0.016000006kg1g約5
76,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072453HC15Ki-00J00 (JCSS校正書類付)0.4/0.0275000015kg2g約5
92,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072469HC30Ki-00J00 (JCSS校正書類付)1/0.0560000030kg5g約5.7
92,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89982453HC3Ki-JA0.1/0.0056000003kg0.5g約5
58,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
89982462HC6Ki-JA0.2/0.016000006kg1g約5
58,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
36935446HC15Ki-JA0.4/0.0275000015kg2g約5
68,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
08222252HC30Ki-JA1/0.0560000030kg5g約5.7
68,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
56395955HC30Ki-00A00 (一般校正書類付)1/0.0560000030kg5g約5.7
78,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397294HC15Ki-00A00 (一般校正書類付)0.4/0.0275000015kg2g約5
78,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56398992HC3Ki-00A00 (一般校正書類付)0.1/0.0056000003kg0.5g約5
68,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399008HC6Ki-00A00 (一般校正書類付)0.2/0.016000006kg1g約5
68,000
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56395955
2021-07-06
用途: 製品計量時に使用
製造業

操作が簡単で扱いやすい。
コンパクト。
表示も見やすい。

1が参考にしています
対象商品 : 89982462
2020-03-23
用途: 製品の数量計測の為

製品の数量計測の為 重量を計測します。
長年使用していた計測器が 突然故障し 困りはて 購入しました。
快適に 使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする